Spécifications
Dimensions
- Écart de base15-5/8 po
- Largeur inférieure17-3/4 po
- Hauteur de la plate-forme2 pi
- Taille de l’échelle2 pi
- Poids15.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesUn support de marche industriel multi-usages en fibre de verre non conductrice robuste qui se plie pour un transport et un rangement faciles. Comprend un grand dessus moulé et une construction à double rivet. L’utilisateur peut se tenir debout et travailler à partir du dessus moulé.
- Cote de serviceType IA
- Matériau de l’échelleFibre de verre
- Type d’échelleMarchepied
- MatérielFibre de verre
- Dimensions de la plateforme14 po x 9-1/4 po
- Normes respectéesOSHA, SA
- Capacité de poids300 lb