Motion
2518KTE
Manchon simple, Kevlar(R), trou pour le pouce, PK25
N° D’ARTICLE MI02597881
N° MFR2518KTE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon simple, Kevlar(R), trou pour le pouce, PK25
N° D’ARTICLE MI02597881
N° MFR2518KTE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction sans coutures
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Idéal pour les applications où une protection contre les coupures de bras est nécessaire, comme l’assemblage, le moulage en plastique, la fabrication de métal, l’automobile.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    662909251824
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
2518KTE 18" KEVLAR SLEEVE
  • Le Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité