Motion
UPC-36
Tablier en vinyle transparent - 8 mil
N° D’ARTICLE MI02598694
N° MFRUPC-36
Prix4.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier en vinyle transparent - 8 mil
N° D’ARTICLE MI02598694
N° MFRUPC-36
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
Prix4.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    35.56 cm
  • Épaisseur du matériau
    8 mil
  • Largeur
    26.67 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bord cousu
  • Couleur
    Effacer
  • Description
    Idéal pour la transformation, le nettoyage, l’entretien et la fabrication des aliments
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Bord cousu
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques, jetable
  • Numéro CUP du fabricant
    662909801821
  • Matériel
    Vinyle
  • Nombre de poches
    0
  • Résistance
    Acides, alcalis, produits chimiques, graisses, graisses, huiles, sel, solvants
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909801821

Aperçu

Description du fabricant
UPC-36 8ML TABLIER 36 PO
  • Bord cousu
  • Souplesse supérieure
  • Excellente résistance aux perforations et à l’abrasion
  • Excellente résistance aux produits chimiques, gras, huiles et graisses
  • Available in 36",45",48" Lengths