Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Details
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeBlanc
- Couleur du cordonBlanc
- Matériau du cordonNylon
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Quantité du colis50
- Couleur de la ficheBleu
- Matériau de la ficheVinyle
- Forme de la ficheBride
- Gamme de produitsAirSoft
- Normes respectéesANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- CUP_NON033552000402
Aperçu
Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLES EN BOÎTE ET AVEC CORDON AS30W
- La conception avancée de la poche d’air comprend des ailettes internes antibruit
- Le profil à quatre brides crée une meilleure étanchéité dans le conduit auditif
- Moins de pression dans le conduit auditif élimine cette sensation de « bouchon »
- Brides arrondies, forme conique s’adaptant mieux au conduit auditif
- La tige ferme facilite l’insertion et le retrait
- Protection exceptionnelle contre le bruit – atténuation la plus élevée dans les utilisations multiples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité