Motion
48-00-5181

MILWAUKEE TOOL
48-00-5181

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 14, 1/2 po taille de tige, 4 po long
N° D’ARTICLE MI02615907
N° MFR48-00-5181
Prix13.40 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5181

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 14, 1/2 po taille de tige, 4 po long
N° D’ARTICLE MI02615907
N° MFR48-00-5181

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.40 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082827
  • Nombre de dents
    56
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    14
  • CUP_NON
    045242082827

Aperçu

Description du fabricant
48005181 LAMES RECIPRO 4" 14T MÉTAL
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité