Motion
GR182P

TIMKEN
GR182P

Graisse d’usine – NLGI no 2 – Graisse d’usine, qualité 2 NLGI, taille 35.3 lb, contenant de seau, couleur beige, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02617735
N° MFRGR182P
Prix683.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GR182P

Graisse d’usine – NLGI no 2 – Graisse d’usine, qualité 2 NLGI, taille 35.3 lb, contenant de seau, couleur beige, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02617735
N° MFRGR182P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix683.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35.3 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Application
    Roulements
  • Couleur
    Beige
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    536 °F
  • Point d’éclair
    271 °C
  • Numéro CUP du fabricant
    053893931142
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type
    Graisse d’usine
  • CUP_NON
    053893931142
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    2

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE GR182P