Spécifications
Dimensions
- Profondeur18 po
- Hauteur39 po
- Poids154 lb
- Largeur27 po
- Profondeur de la plateforme de travail18 po
- Hauteur de la plateforme de travail39 po
- Longueur de la plateforme de travail27 po
Détails
- Détails supplémentairesGlissières de tiroir à roulements à billes | Roulettes à roulements frittés de 5 x 2.0000 po | Expédié Transporteur de marchandises palettisé LTL
- CouleurRouge industriel
- Dimensions du tiroir lxhxd(3) 23.0000 L x 16-1/2 P x 1-5/8 H x (4) 23.0000 L x 16-1/2 P x 3-5/8 H x (1) 23.0000 L x 16-1/2 P x 5-5/8 H
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignée d’extrémité tubulaire en acier
- Capacité de charge120 lb, 54.43 kg
- Type de verrouillageSerrure tubulaire haute sécurité
- MatérielMétal
- Modèle378X
- Nombre de tiroirs8
- TypeArmoire roulante
- CUP_NON024821006195
- Capacité de poids120 lb
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Roulettes en caoutchouc 5 x 1 1/4
- Poignée d’extrémité tubulaire
- Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
- Fabriqué aux États-Unis