Motion
6840
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de manille : 5/16 po, Matériau de manille : alliage de bore, Matériau du corps : laiton
N° D’ARTICLE MI02626677
N° MFR6840
Prix44.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de manille : 5/16 po, Matériau de manille : alliage de bore, Matériau du corps : laiton
N° D’ARTICLE MI02626677
N° MFR6840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-3/4 po
  • Dégagement horizontal
    29/32 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    5
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649006357

Aperçu

Description du fabricant
6840 BLOC DE BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon