Motion
23314
Roue tronçonneuse - 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, qualité moyenne, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631244
N° MFR23314
Prix5.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, qualité moyenne, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631244
N° MFR23314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053233147

Aperçu

Description du fabricant
23314 MEULES TRONÇONNEUSES TM 4-1/2 X 0,045 X