Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description5/8 dans un arbre non fileté
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.19000 tr/min
- Quantité du colis50
- CUP_NON699053220116
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27