Motion
23211
Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10186 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631439
N° MFR23211
Prix15.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10186 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631439
N° MFR23211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10186 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053232119

Aperçu

Description du fabricant
23211 MEULES TRONÇONNEUSES TM 6 X 0,035 X 7/8