Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeMoyen
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- CUP_NON699053223506
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27