Motion
23456
Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 20 mm, grain 24 , qualité grossière, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631550
N° MFR23456
Prix29.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 20 mm, grain 24 , qualité grossière, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631550
N° MFR23456
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
Prix29.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    20 mm
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    5460 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053234564

Aperçu

Description du fabricant
23456 MEULES TRONÇONNEUSES TM 14 X 1/8 X 20MM