Motion
22015
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631712
N° MFR22015
Prix6.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631712
N° MFR22015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13500 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    699053220154
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22015 MEULES TRONÇONNEUSES DT 4 X 1/8 X 5/8 P