Motion
22065
Roue centrale enfoncée - Type 27, 9 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631714
N° MFR22065
Prix13.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 9 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631714
N° MFR22065
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
Prix13.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • CUP_NON
    699053220659
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22065 MEULES TRONÇONNEUSES DT 9 X 1/8 X 7/8 P
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon