Motion
06559
Brosse de roue - 7 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632420
N° MFR06559
Price$166.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 7 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632420
N° MFR06559
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
Price$166.07/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    7 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    1-9/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Details

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053065595

Aperçu

Description du fabricant
06559 B/L 7 X 0,014CS X 5/8 LARGEUR DU BANC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif