Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 70052 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une largeur de meule de 1 po, adaptée aux applications de finition et de lissage fins.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”