Motion
04236 ROULEAU SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE 8"X30' A MED

3M
04236 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 8"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau haute résistance, HS-RL, A/O moyen, 8 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635863
N° MFR04236 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 8"X30' A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04236 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 8"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau haute résistance, HS-RL, A/O moyen, 8 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635863
N° MFR04236 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 8"X30' A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    8 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500015427
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011042367
  • CUP_NON
    00048011042367

Aperçu

Description du fabricant
04236 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau durable et très résistant s’adapte à une vaste gamme d’applications et d’outils
  • Peut être plié, empilé ou roulé, pour le nettoyage ou la finition fine sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées
  • Le rouleau polyvalent peut être utilisé humide ou sec pour nettoyer, produire un fini satiné, denib et defuzz
  • Matériau non tissé hautement conformable qui s’adapte aux coins et aux endroits difficiles d’accès
  • La qualité abrasive d’oxyde d’aluminium très fine offre des résultats de finition professionnels sur le bois, le métal et d’autres matériaux