Motion
DOUILLE 21480  W-3184-2 1/4 POCORPS TAILLE 1/4 POFPT ÉCHANGEUR INDUSTRIEL

3M
21480 SOCKET W-3184-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

Douille 3M™ W-3184-2, 1/4 po taille de corps, 1/4 po FPT, échangeur industriel 2 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637184
N° MFR21480 SOCKET W-3184-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21480 SOCKET W-3184-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

Douille 3M™ W-3184-2, 1/4 po taille de corps, 1/4 po FPT, échangeur industriel 2 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637184
N° MFR21480 SOCKET W-3184-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 FPT dans
  • Poids
    0.212 lb

Détails

  • Couleur
    Laiton
  • Type de connexion
    Hansen
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138214802
  • Matériel
    Laiton
  • Compatibilité des numéros de pièce
    W-2929, W-9435
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Douille
  • Compatibilité de la série/du système
    Capuchon blanc
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Douille
  • CUP_NON
    50051138214802

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 21480 TAILLE DE CORPS W-3184-2 1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • À utiliser avec les casques 3M™ Whitecap