Motion
S551Z-7
Jeu de tournevis à pointe : Phillips, à fente, poignée ergonomique, résistant à la corrosion, jeu de 7 pièces
N° D’ARTICLE MI02646630
N° MFRS551Z-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis à pointe : Phillips, à fente, poignée ergonomique, résistant à la corrosion, jeu de 7 pièces
N° D’ARTICLE MI02646630
N° MFRS551Z-7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des buses
    N° 0 (Phillips), n° 00 (Phillips), n° 1 (Phillips), 1.5 (à fentes) mm, 2 (à fentes) mm, 2.5 (à fentes) mm, 3 (à fentes) mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Comprend
    Cas
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67203
  • Page de produit du fabricant
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    7
  • Style de buse
    Phillips, à fentes

Aperçu

Description du fabricant
S551Z-7