Motion
6086408
Revêtement époxy - 1 gal, couleur gris marine
N° D’ARTICLE MI02647502
N° MFR6086408
Prix110.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy - 1 gal, couleur gris marine
N° D’ARTICLE MI02647502
N° MFR6086408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    200-350 pi2
  • Taille
    1 GALLON
  • Contenu en COV
    Moins de Than250 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    60 à 100 °F
  • Couleur
    Bleu marine Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    200 à 350 pi2/gal
  • Temps de séchage
    16 heures
  • Conditions d’exposition
    Légère à modérée
  • Finition
    Brillant
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +60 °F
  • Type de résine
    Époxy
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066608699

Aperçu

Description du fabricant
ÉPOXY À BASE D’EAU GRIS MARINE 6086408

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté