Motion
J000N
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 3-5/16 po de longueur de lame, 0.004 à 0.027 po de portée, 22 lames
N° D’ARTICLE MI02650951
N° MFRJ000N
Prix30.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 3-5/16 po de longueur de lame, 0.004 à 0.027 po de portée, 22 lames
N° D’ARTICLE MI02650951
N° MFRJ000N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3-5/16 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 po, 0.007 po, 0.008 po, 0.009 po, 0.01 po, 0.011 po, 0.012 po, 0.013 po, 0.014 po, 0.015 po, 0.016 po, 0.017 po, 0.018 po, 0.019 po, 0.02 po, 0.021 po, 0.022 po, 0.023 po, 0.024 po, 0.025 po, 0.026 po, 0.027 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.004 à 0.027 po
  • Nombre de lames
    22

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE SENTEUR J000N
  • Lames « Go and No-Go »
  • Support de 1/2 po de largeur par 3-5/16 po de longueur
  • Chaque lame a deux épaisseurs différentes
  • Lames gravées avec taille décimale et équivalent métrique
  • Sizes include: .004/.006", .005/.007", .006/.008", .007/.009", .008/.010", .009/.011", .010/.012", .011/.013", .012/.014", .013/.015", .014/.016", .015/.017", .016/.018", .017/.019", .018/.020", .019/.021", .020/.022", .021/.023", .022/.024", .023/.025", .024/.026”, .025/.027"