Motion
J1224HASD

PROTO TOOLS
J1224HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI02676375
N° MFRJ1224HASD
Prix28.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1224HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI02676375
N° MFRJ1224HASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    15/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-3/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    11/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-37/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Global Longueur  
    11 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073428

Aperçu

Description du fabricant
J1224HASD SZ 3/4",6PNT,9-3/4"L,CHRO