Motion
9370S
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI02679623
N° MFR9370S
Prix8.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI02679623
N° MFR9370S
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
Prix8.78 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    9.50 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Page de produit du fabricant
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439370119

Aperçu

Description du fabricant
9370S REG 100 % KEVLAR
  • Les gants en tricot à cordes sont utilisés pour les applications de travail générales afin d’offrir une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Utilise des fils haute performance pour protéger davantage les mains lorsque vous travaillez avec des objets pointus
  • Résistance élevée à la traction par rapport à son poids, jusqu’à cinq fois plus résistante que l’acier
  • Ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Un niveau de confort élevé permet une dextérité manuelle
  • Utiliser comme gants ou doublures de gants
  • Certifié par DuPont. Fabricant de gants agréé
  • Tous les styles sans revêtement en fibre de Kevlar® à 100 % sont fabriqués avec des matériaux acceptés par la FDA pour une utilisation dans les applications de transformation alimentaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté