Motion
3809-600-50-2.50-6

BAHCO TOOLS
3809-600-50-2.50-6

Lame de scie à métaux électrique dentée – bimétallique, longueur de 600 mm, largeur de 50 mm, épaisseur de 2.5 mm, TI de 6
N° D’ARTICLE MI02682776
N° MFR3809-600-50-2.50-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
3809-600-50-2.50-6

Lame de scie à métaux électrique dentée – bimétallique, longueur de 600 mm, largeur de 50 mm, épaisseur de 2.5 mm, TI de 6
N° D’ARTICLE MI02682776
N° MFR3809-600-50-2.50-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    600 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Largeur
    50 mm

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Série
    3809
  • Tpi
    6

Aperçu

Description du fabricant
3809-600-50-2.50-6 LAME POWERHACK