Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre44 mm
- Accouplement Longueur0.9840 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.7870 po
- Extérieur Diamètre3.1500 po
- Taille du filetageM6
- Poids1.32 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498013
- Numéro CUP du fabricant697904980134
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis719 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Série900
- CUP_NON697904980134
Aperçu
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle
- Convient aux arbres creux
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
- Recommandé pour les arbres creux