Motion
SLD 1500 DANS 1-1/4

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 1-1/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.2500 po de diamètre, 2.3620 po de diamètre extérieur, 0.7870 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686633
N° MFRSLD 1500 IN 1-1/4
Prix200.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 1-1/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.2500 po de diamètre, 2.3620 po de diamètre extérieur, 0.7870 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686633
N° MFRSLD 1500 IN 1-1/4
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
Prix200.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Accouplement Longueur  
    0.7870 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3620 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498084
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980844
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    485 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    11 pi-lb
  • Série
    1500
  • CUP_NON
    697904980844

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-IN-1-1/4
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage