Motion
60 SYNERGIE OL

RENOLD JEFFREY
60 SYNERGY OL

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02692077
N° MFR60 SYNERGY OL
Prix18.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60 SYNERGY OL

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02692077
N° MFR60 SYNERGY OL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    25.3 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.39 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Synergie
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    673766031542

Aperçu

Description du fabricant
OFFSET 60 SYNERGY LK