Motion
511U20A1LG2

THOMSON (ALTRA)
511U20A1LG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 20 mm, largeur : 63 mm longueur : 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02696948
N° MFR511U20A1LG2
Prix1,070.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U20A1LG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 20 mm, largeur : 63 mm longueur : 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02696948
N° MFR511U20A1LG2
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
Prix1,070.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    71.5 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    18143 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486707660

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511U20A1LG2 500