Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.000 po
- Taille de l’alésage4.500 po
- Dimensions5.531 x 6.500 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue3.750 po
- Tige de piston Diamètre2.125 po
- Hauteur rétractée3.125 po
- Accident vasculaire cérébral0.625 po
- Poids23.30 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre75 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective15.904 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile9.900 po3
- Série / TypeSérie RLS / Profil bas
- tonnes à 10000 psi79.52 tonnes
Aperçu
- Cylindre à profil bas idéal pour les espaces confinés avec ressort de rappel robuste pour une rétraction plus rapide
- Corps de cylindre, piston et écrou de presse-étoupe « Power Tech » traités pour la résistance à la corrosion et à l'abrasion
- La tige de piston bombée standard (5-30 tonnes) ou le capuchon pivotant (50- 150 tonnes) minimisent les effets de la charge décentrée
- Ressort robuste unique pour un retour rapide du piston
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre (le RLS50 a un coupleur de 3/8 po qui n’est pas incliné)
- Les orifices d’huile sont de 3/8 po NPTF
- Les coupleurs de tous les cylindres, sauf RLS50, sont inclinés vers le haut pour un dégagement supplémentaire