Motion
LGHP 2/0.4

SKF
LGHP 2/0.4

Graisse – Composition de polyurée, de qualité 2 à 3 NLGI, taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur bleue, non alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02700871
N° MFRLGHP 2/0.4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGHP 2/0.4

Graisse – Composition de polyurée, de qualité 2 à 3 NLGI, taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur bleue, non alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02700871
N° MFRLGHP 2/0.4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 ml
  • Poids net
    0.96 lb
  • Grade NLGI
    2 à 3
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    11.55 lb

Détails

  • Application
    • Moteurs électriques : petit, moyen et grand • Ventilateurs industriels, y compris ventilateurs à haute vitesse • Pompes à eau • Roulements roulants dans les machines de textile, de traitement du papier et de séchage • Applications avec roulements à billes (et à rouleaux) à moyenne et haute vitesse fonctionnant à des températures moyennes et  élevées • Roulements à embrayage • Applications d’arbre vertical • Camions et rouleaux de four
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Polyurée
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +465 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Polyurée
  • Type de lubrifiant
    LGHP 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571625539
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGHP 2
  • Plage de température
    -40 à +300 °F
  • CUP_NON
    7316571625539
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE GRAISSE LGHP 2/0.4 140Z/420ML
  • Durée de vie extrêmement longue à des températures élevées
  • Large plage de températures
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Stabilité thermique et mécanique élevée
  • Bonne performance de démarrage à basse température
  • Compatibilité avec les graisses courantes épaissies à la polyurée et au lithium
  • Faible bruit approprié