Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Longueur totale8.2 po
- Largeur totale3.5 po
- Accident vasculaire cérébral0.375 po
- Taux d’AVC10000 spm
- Poids de l’outil1.3 lb
Détails
- Consommation d'air8 pcm
- Pression d’air90 psi
- Comprend(6) Lames de coupe en acier haute vitesse, manuels, (2) clés hexagonales
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale10000 spm
- Nombre de lames6
- Nombre de pièces8
- CUP_NON663023095905
- Vitesse variableOui
Aperçu
- Levier de verrouillage : ces scies sont dotées d’un système unique qui empêche le fonctionnement accidentel de l’accélérateur en utilisant un loquet à ressort qui se réinitialise chaque fois que le levier est relâché.
- Accès : Grâce à une configuration en ligne, ces scies facilitent l’accès dans les espaces restreints, de sorte que même les travaux les plus difficiles peuvent être effectués.
- Fiabilité : avec un guide qui augmente la durée de vie de la lame, vous pouvez compter sur cet outil pour durer.
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation