Motion
L6000
Pompe à graisse de performance de la série de salissures — Débit maximal (GPM) : 544
N° D’ARTICLE MI02704954
N° MFRL6000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse de performance de la série de salissures — Débit maximal (GPM) : 544
N° D’ARTICLE MI02704954
N° MFRL6000
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Utilisation dans les systèmes mobiles ou stationnaires pour la distribution de graisse• Peut traiter tous les types de graisses minérales et synthétiques jusqu’à et y compris (NLGI 2) directement à partir de contenants de graisse de 35 lb• Fabriqué à l’aide de pièces résistantes à la corrosion, y compris l’aluminium et l’acier allié avec joints en PTFE, en Buna-N et en nylon

Aperçu

Description du fabricant
L6000 GRAISSE À AIR
  • À utiliser dans les systèmes mobiles ou fixes pour la distribution de graisse
  • Peut traiter tous les types de graisses minérales et synthétiques jusqu’à et y compris (NLGI 2) directement à partir de contenants de graisse de 35 lb
  • Construit avec des pièces résistantes à la corrosion, y compris de l’aluminium et de l’acier allié avec des joints en PTFE, en Buna-N et en nylon