Motion
CC6-SS
Arbre de couplage - 13.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02705514
N° MFRCC6-SS
Prix1,115.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de couplage - 13.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02705514
N° MFRCC6-SS
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
Prix1,115.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du trou de boulon
    0.78125 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Poids
    24.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension. Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés. Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    Zone de roulement sans traitement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    697950485409
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    4
  • Composants connexes
    CCB6-SS, roulements de suspension, vis

Aperçu

Description du fabricant
CC6-SS ARBRE CPLG 304 SS
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Perçage de gabarit