Motion
05232
Conditionneur de carburant diesel CRC Automotive - Liquide, bouteille
N° D’ARTICLE MI02707317
N° MFR05232
Prix17.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Conditionneur de carburant diesel CRC Automotive - Liquide, bouteille
N° D’ARTICLE MI02707317
N° MFR05232
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
Prix17.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    320
  • Taille/type de conteneur
    1 bouteille d’une pinte
  • Point de congélation
    -105°F
  • Hauteur
    9.5 po
  • Longueur
    2.6 po
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.81
  • Contenu en COV
    49.66
  • Poids
    1.92 lb
  • Largeur
    4.5 po

Détails

  • Apparence
    Liquide ambre
  • Application
    Traite jusqu’à 125 gal. Carburant
  • Type de fluide automobile
    Conditionneur de carburant diesel
  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Se dissout
    Carburant gélifié et boue
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    151°F
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254052328
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole
  • Rapport de traitement
    Condition préexistante : 1 pinte de traitement 50 gal, Entretien préventif : 1 pinte de traitement 125 gal
  • CUP_NON
    078254052328
  • Température de travail
    -7.6 à 100°F

Aperçu

Description du fabricant
05232 NETTOYANT POUR INJECTEUR DIESELPLUS BTL1QT
  • Réduit les émissions et la fumée
  • Dissout le vernis et l’accumulation de gomme
  • Conforme aux exigences de carburant ULSD
  • OK pour le biodiesel
  • Augmente la puissance et le mi/gal