Motion
ROUE À LAMELLES A/O 7010331211 ABRASIFS STANDARD 640606, 4 PO X 2 PO X 5/8 PO 8

3M
7010331211 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 640606, 4 IN X 2 IN X 5/8 IN 8

Roue à lamelles A/O 640606, 4 po x 2 po x 5/8 po 80, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713308
N° MFR7010331211 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 640606, 4 IN X 2 IN X 5/8 IN 8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010331211 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 640606, 4 IN X 2 IN X 5/8 IN 8

Roue à lamelles A/O 640606, 4 po x 2 po x 5/8 po 80, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713308
N° MFR7010331211 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 640606, 4 IN X 2 IN X 5/8 IN 8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115427312
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115427312

Aperçu

Description du fabricant
7010331211 ABRASIFS STANDARD A/O LAMBEAU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les rabats offrent une couverture sur les surfaces profilées ou arrondies
  • Les lambeaux abrasifs revêtus offrent une élimination, un mélange, une finition et un nettoyage agressifs des produits
  • Produit une finition droite
  • Le mandrin en acier réduit le bavardage et la fatigue de l’opérateur
  • L’oxyde d’aluminium coupe rapidement et convient aux matériaux ferreux et non ferreux
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles et de grades pour convenir à presque toutes les pièces