Motion
15577 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 8 POX24 POX3 PO7S AILETTES

3M
15577 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 8 po x 24 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714072
N° MFR15577 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"7S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15577 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 8 po x 24 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714072
N° MFR15577 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"7S FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    24 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 15577 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"7S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à hélices de 8 po de diamètre, 24 po d'épaisseur de meule, 3 po de diamètre de trou central et grain fin, adaptée à la finition de surfaces étendues.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500080223
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011155777
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011155777
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 15577
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre