Motion
51158 TAMPON À POLIR FINESSE-IT 3-3/4 PO EN MOUSSE ORANGE

3M
51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM

3M™ Tampon de polissage Finesse-it 02637, 3-3/4 po en mousse orange à boucle blanche, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715943
N° MFR51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM

3M™ Tampon de polissage Finesse-it 02637, 3-3/4 po en mousse orange à boucle blanche, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715943
N° MFR51158 FINESSE-IT BUFFING PAD 3-3/4"ORANGE FOAM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3.75 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    60440180523
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111511589
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Matériau du tampon
    Mousse
  • CUP_NON
    00051111511589

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE POLISSAGE FINESSE-IT 51158
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce et lisse pour l'application des polis Finesse-it 3M™
  • Les tampons se combinent avec des tampons, des outils orbitals aléatoires et des polisseuses à vitesse variable pour produire la finition finale désirée
  • Répare les revêtements sans repeindre
  • Le système d’attache Hookit 3M™ s’attache solidement au tampon et permet de le changer rapidement
  • Disponible en face plate et gaufrée