Motion
S02085700
Insecticide - Usage intérieur et extérieur, 20 oz, bouteille à gâchette de pulvérisation, nuisible(s) ciblés : Hornets, guêpes, vestes jaunes
N° D’ARTICLE MI02725034
N° MFRS02085700
Prix13.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insecticide - Usage intérieur et extérieur, 20 oz, bouteille à gâchette de pulvérisation, nuisible(s) ciblés : Hornets, guêpes, vestes jaunes
N° D’ARTICLE MI02725034
N° MFRS02085700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Distance de pulvérisation
    20 pi

Détails

  • Résistance diélectrique
    33 kV
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Normes de l’industrie respectées
    Rég. EPA N° 67603-11-64695
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA
  • Parfum
    Pétrole
  • Action de pulvérisation
    Vaporisateur droit
  • Résistance à la pulvérisation
    Jet de pulvérisation
  • Antiparasitaires ciblés
    Hornets, guêpes, vestes jaunes
  • CUP_NON
    075577208579

Aperçu

Description du fabricant
S02085700 GROSSES GUÊPES ET FRELONS
  • N’endommagera pas la plupart des plastiques, y compris Noryl, ABS et Lexan
  • 98 % d’élimination, 100 % d’élimination en 24 heures
  • Équipé d'un déclencheur ergonomique Accu-Sol .
  • Rég. EPA N° 67603-11-64695
  • Utilisations : compteurs et boîtes utilitaires, zones de nidification dans les avant-toits et les arbustes, surfaces extérieures des écrans, portes et cadres de fenêtres, luminaires de porche, zones publiques extérieures comme les terrains de golf, les plages, les terrains de pique-nique