Motion
993218150
Brosse à copeaux Rubberset - 1-1/2 po, polyester, 2-1/4 po de longueur de soie, manche gris
N° D’ARTICLE MI02725065
N° MFR993218150
Prix3.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à copeaux Rubberset - 1-1/2 po, polyester, 2-1/4 po de longueur de soie, manche gris
N° D’ARTICLE MI02725065
N° MFR993218150
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
Prix3.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-1/4 po
  • Taille de la brosse
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la brosse
    7/16 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Polyester
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour la peinture d’entretien général légère • Offre plus de durabilité que les pinceaux à valeur standard • Filament 100 % polyester • Ferrule d’étain • Poignée en plastique gris en queue de castor
  • Matériau de la ferrule
    Boîte
  • Couleur de la poignée
    Gris
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Quantité du colis
    12

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE GARNITURE 993218150 , POLY G.P. 1.5 PO / 254 MM
  • Pour la peinture d’entretien général légère
  • Offrent plus de durabilité que les brosses à dents à valeur standard
  • Filament 100 % polyester
  • Ferrule d’étain
  • Poignée en plastique gris en queue de castor