Motion
1047993
Nettoyant pour freins à faible teneur en COV
N° D’ARTICLE MI02742870
N° MFR1047993
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour freins à faible teneur en COV
N° D’ARTICLE MI02742870
N° MFR1047993

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids
    1.208 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    Oui
  • Teneur en ammoniac
    Non
  • Application
    Utiliser pour éliminer le liquide de frein, la graisse, la saleté huileuse et les contaminants des garnitures, des tampons et des tambours, des cylindres et des ressorts
  • Type de fluide automobile
    Nettoyant pour freins à faible teneur en COV
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Teneur en chlore
    Non
  • Type de nettoyant
    Solvant
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Action de mousse
    Action moussante
  • À utiliser avec
    Automobile
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783210991
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NA
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Types de produits
    Entretien du véhicule
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Revêtements, tampons, tambours, cylindres et ressorts
  • CUP_NON
    10723783210998

Aperçu

Description du fabricant
1047993 ZEP AUTO À FAIBLE TENEUR EN VOC B&P AERO DZ
  • Faible teneur en COV; action nettoyante supérieure; séchage rapide; dissout la graisse, l’huile et le liquide de frein