Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeViolet
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Qualité détecteur de métauxNon détectable
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Quantité du colis50
- Matériau de la ficheVinyle de caoutchouc
- Forme de la ficheBride
- Gamme de produitsRoquettes
- Normes respectéesCSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
- CUP_NON092311640501