Motion
5056
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 16000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02755264
N° MFR5056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 16000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02755264
N° MFR5056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    7.50 po
  • Poids de l’outil
    2.00 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    18.0 pcm
  • Puissance
    0.50 hp
  • Vitesse maximale
    16000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À MATRICE RA À PRISE COMPOSITE 5056