Motion
87-369
Clé réglable - 8-1/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02771161
N° MFR87-369
Prix15.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 8-1/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02771161
N° MFR87-369

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8-1/8 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.0000 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    076174873696
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
87-369 CLÉ À MOLETTE 8 PO CHROME OCRE