Motion
C200E-137
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 1.3750 po, D.E 2.3650 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771527
N° MFRC200E-137
Prix90.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 1.3750 po, D.E 2.3650 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771527
N° MFRC200E-137
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
Votre prix90.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    17936 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Poussée transmise maximale
    10703 lbf
  • Longueur montable
    0.669 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3650 po
  • Longueur totale
    1.02 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    +30849 psi
  • Poids
    0.743362 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075470
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    613 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    10703 lbf
  • CUP_NON
    044861075470

Aperçu

Description du fabricant
C200E-137 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation