Motion
C733M-155
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 263 mm, longueur de 2.7360 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771713
N° MFRC733M-155
Prix1,496.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 263 mm, longueur de 2.7360 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771713
N° MFRC733M-155
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
Prix1,496.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    155 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.7360 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4410 po
  • Extérieur Diamètre  
    263 mm
  • Longueur de vis
    50 mm
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    33.190166 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084120
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    145988 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084120

Aperçu

Description du fabricant
C733M-155 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe