Motion
C170E-062
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 0.6250 po, D.E 0.9450 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771755
N° MFRC170E-062
Price$181.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 0.6250 po, D.E 0.9450 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771755
N° MFRC170E-062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    16752 psi
  • Length Through Bore  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    3759 lbf
  • Longueur montable
    1.161 po
  • Outside Diameter  
    0.9450 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    +25326 psi
  • Poids
    0.542276 lb

Details

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077252
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    3759 lbf
  • CUP_NON
    044861077252

Aperçu

Description du fabricant
C170E-062 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like