Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Diamètre intérieur3-15/16 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 x 7-15/16 po
- Taille du réducteur du fabricant315
- Poids14.14 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant315TBP315
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460502502
- Types de produitsTrousse de coussinets TorqTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.