Motion
TA4025Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02777436
N° MFRTA4025Z
Prix45.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02777436
N° MFRTA4025Z
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
Prix45.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    36600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA4025Z avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions automobiles, aux machines de construction et aux entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA4025Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    66200 N

Aperçu

Description du fabricant
TA4025Z
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté