Motion
GPL 216
Graisse polyvalente - Pression extrême, Moly, Disulfure de molybdène, PTFE, Composition en perfluoropolyéther, Qualité NLGI 2 , Taille 0.8 kg, Couleur noire, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849810
N° MFRGPL 216
Prix983.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Pression extrême, Moly, Disulfure de molybdène, PTFE, Composition en perfluoropolyéther, Qualité NLGI 2 , Taille 0.8 kg, Couleur noire, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849810
N° MFRGPL 216
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
Votre prix983.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.8 kg
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    2.12
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Moly, disulfure de molybdène, PTFE, perfluoropolyéther
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -33 °F
  • Série
    GPL
  • Plage de température
    -33 à +500 °F
  • Type
    Pression extrême

Aperçu

Description du fabricant
0124168 GRAISSE KRYTOX GPL216 0.8 KG